曜日別特売

埋込穴用プレート 軒下用

埋込穴用プレート 軒下用 - 三菱電機埋込穴用プレート 軒下用 - 三菱電機埋込穴用プレート 軒下用 - 三菱電機埋込穴用プレート 軒下用 - 三菱電機

適合部品

用途軒下用材質(本体)鋼板 白色塗装仕上タイプ軒下用クラス500・350用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63004419EL-X0131150→175175
16,200
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63004428EL-X0132150→200200
16,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする