曜日別特売

ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ125

ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ125 - 三菱電機

断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています

推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)口金E17器具相当小型電球40形埋込穴(Φmm)125タイプSB形使用温度範囲(℃)5~35照射面近接限度(cm)10器具・セット器具のみ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
反射板
反射板タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63005067EL-DE1704C鋼板 亜鉛メッキ仕上鋼板 白色仕上鋼板 白色仕上(上部アルミ銀色鏡面仕上)白色コーン
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63005076EL-DE1705C鋼板 白色仕上鋼板 白色半ツヤ消し仕上鋼板 銀色梨地仕上銀色コーン
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63005085EL-DE1706C鋼板 白色仕上アルミ 白色半ツヤ消し仕上アルミ 白色半ツヤ消し仕上(上部鏡面仕上)白色コーン傾斜天井用
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする