アルミス
連結式アルミドーリー台車
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)
約250
質量(kg)
約1
高さ(mm)
約70
奥行(mm)
約400
耐荷重(kg)
約80
キャスター
自在キャスター
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
連結可、積み重ねて収納可能
内容量
1箱(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63005094
ARD-80BR
ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63005103
ARD-80SV
シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63005119
ARD-80BS
ブラウン/シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000