アルミス
20kgコンテナ台車
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)
約380
質量(kg)
約1.2
高さ(mm)
約100
奥行(mm)
約545
耐荷重(kg)
約100
キャスター
自在キャスター
材質(キャスター)
ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)
約30
荷台寸法(幅)(mm)
約377
キャスター径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)
約540
内容量
1箱(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63005128
ACD-100BR
ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63005137
ACD-100SV
シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000