アズワン
パイプクリーンブラシ Φ16mm
材質
毛質/PBT(直線)、軸/SUS304
色
赤
質量(g)
21
線径(Φmm)
0.18
外径(Φmm)
16
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
2-3677-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63020738
BCPP-16R
¥1,430
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください