日本計量器工業
標準比重計
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63020808
19-6
1.000~1.060
1-5659-46
¥
4,260
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
当日出荷
63020817
19-10
1.240~1.300
1-5659-50
¥
4,260
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
当日出荷
63020826
19-12
1.360~1.420
1-5659-52
¥
4,260
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください