ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト
土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料
置換発泡抑制性能にすぐれています。
無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。
耐水性耐薬品性にすぐれています。
用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート)
色ホワイト
荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶
適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2)
希釈剤ハイポンエポキシシンナー
塗布方法エアレススプレー塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
油性 or 水性油性
混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性耐水性、耐薬品性
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス)
塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
内容量1セット(15kg)
注意
※2液形塗料です。必ず塗料液と硬化剤とを決められた混合比で混合してから使用してください。※十分な封孔効果を得るために、標準使用量での塗装を遵守してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,690 / 税込 ¥ 1,859 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,690 / 税込 ¥ 1,859 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,900 / 税込 ¥ 3,190 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04