曜日別特売

ハイポン 20 ロング

ハイポン 20 ロング - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物用塗料(下塗り)/インターバル延長形エポキシ樹脂下塗り塗料
ポリウレタン樹脂塗料(ハイポン50、ハイポン50上塗HB)などの上塗りを塗り重ねる場合、インターバルを12ヶ月まで延長できます。
エアレス1回塗りで膜厚200μmまで塗装でき、上塗との組合せで2コート仕様が可能です。
乾燥が速く、耐ブラッシング性に優れています。
耐水性、防食性に優れています。

用途
工場(下塗り)と現地(上塗り)のインターバルが必要な場合(建築鉄骨、観覧車など)
工場内で下塗りと上塗りのインターバルが必要な場合(クレーンなど)
インターバルにかかわらず、一般的な厚膜エポキシ樹脂塗料として使用できます。
規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶塗布方法エアレススプレー塗装、はけ・ローラー塗装(2回以上)危険等級乾燥時間(時間)16時間以上12ヶ月以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~3(エアレス)油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.46(エアレス)塗料タイプ長期暴露形・特殊エポキシ樹脂下塗り塗料内容量1セット(20kg)
注意
※塗料液単独では分離します。使用前にディスパー等で十分撹拌したうえでご使用ください。
※インターバルが12か月以上の場合は、必ず面粗しの後ハイポン30マスチック中塗Kを塗装してください。
※100μm以上が標準膜厚ですので、はけ塗りの場合は2回以上塗り重ねてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630209841003094Sホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630209931003096Sライトグレー
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする