鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン30システムの上塗り
エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。
耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途鋼構造物プラント
油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど)
薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など)
化学プラントの重防食仕上げ。
色ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1~2回危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料内容量1セット(16kg)