ニッぺ(日本ペイント)
ハイポン 90 モイスタック A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
荷姿
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63021264
1003200S
1セット(20kg)
グレー
塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
20000mL
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021298
1003202S
1セット(20kg)
ライトグレー
塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
20000mL
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021273
3014555S
1セット(20kg)
ブラウン
塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
20000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021289
3014553S
1セット(20kg)
ブラック
塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
20000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021307
1003201S
1セット(5kg)
グレー
塗料液:4.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶
5000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021316
3014556S
1セット(5kg)
ブラウン
塗料液:4.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶
5000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021325
3014554S
1セット(5kg)
ブラック
塗料液:4.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶
5000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021334
1003203S
1セット(5kg)
ライトグレー
塗料液:4.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶
5000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
沖縄地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
離島
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190