曜日別特売

ヤネガード

ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)

特殊アクリル樹脂屋根用塗料
乾燥が早く、耐ブラッシング性に優れています。
エアレス塗装で100~200μmの1回塗り仕上げができます。
素地との付着性が優れています。
色仕上げができ、塗装表面の美観を長く持続します。
耐候性が優れています。
耐久性が優れています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630215871004007オーシャンブルー屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630215961004010グリーン屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630216051004008シルバーグレー屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630216141004009ブラウン屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630216231004011ブルー屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
630216391004019ホワイト屋外耐候性、耐久性、速乾屋根
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする