N 2500 K ラッカーシンナー
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
種類バージン品使用
液性シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(16L)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,590 / 税込 ¥ 1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,590 / 税込 ¥ 1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-04
- 用途:
- スプレーガンを使ってゴムボンドを吹き付けた後の手入れに使用
製造業
写真にニッペのラベルが載っていなかったのでちょっと心配でしたが、ちゃんとニッペの製品でした。 スプレーガンでゴムボンドを吹き付け、スプレーガンを洗浄するのに使用しています。ゴムのりが固まることもなく一番いい商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04