ニッぺ(日本ペイント)
N 2590 ノンブラッシング
合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー
用途
白化防止用添加剤
ノンブラッシング
艶引け対策
種類
バージン品使用
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
添加量
5~10%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63021833
1006387
1缶(16L)
16000mL
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021849
1006388
1缶(4L)
4000mL
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
~
/
税込
¥
880
~
沖縄地方
数量1につき
¥
800
~
/
税込
¥
880
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~