オスモ ウォッシュアンドケアー

オスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアー - オスモカラー

日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。
自然分解し環境に負担をかけません。
オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。
塗装を強くする働きもあります。
ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。
ケア成分でフローリング表面を保護します。
水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。

用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63022725-1個(1L)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63022734-1個(5L)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04818655-1本(0.5L)
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする