オスモカラー
オスモカラー専用刷毛洗浄液
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。
オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください
(塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途
オスモカラーの刷毛洗い用
色
透明
香り
低臭
外観
液状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈用ではありません。塗料を薄めるのに使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63022838
-
1缶(1L)
1000mL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
63022847
-
1缶(4L)
4000mL
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください