| 63022969 | - | 1缶(0.75L) | 2101 ホワイト | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63022978 | - | 1缶(0.75L) | 2308 ノルディックレッド | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63022987 | - | 1缶(0.75L) | 2310 シーダー | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63022996 | - | 1缶(0.75L) | 2404 ファーグリーン | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023005 | - | 1缶(0.75L) | 2506 ロイヤルブルー | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023014 | - | 1缶(0.75L) | 2606 ミディアムブラウン | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023023 | - | 1缶(0.75L) | 2607 ダークブラウン | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023039 | - | 1缶(0.75L) | 2703 チャコール | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023048 | - | 1缶(0.75L) | 2704 ダスクグレー | 新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 225mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023057 | - | 1缶(2.5L) | 2101 ホワイト | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023066 | - | 1缶(2.5L) | 2308 ノルディックレッド | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023075 | - | 1缶(2.5L) | 2310 シーダー | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023084 | - | 1缶(2.5L) | 2404 ファーグリーン | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023093 | - | 1缶(2.5L) | 2506 ロイヤルブルー | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023109 | - | 1缶(2.5L) | 2606 ミディアムブラウン | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023118 | - | 1缶(2.5L) | 2607 ダークブラウン | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023127 | - | 1缶(2.5L) | 2703 チャコール | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023136 | - | 1缶(2.5L) | 2704 ダスクグレー | 新設の場合、約40/1(2回塗り)/古材の場合、約30/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 750mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023145 | - | 1缶(10L) | 2101 ホワイト | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023154 | - | 1缶(10L) | 2308 ノルディックレッド | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023163 | - | 1缶(10L) | 2310 シーダー | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023179 | - | 1缶(10L) | 2404 ファーグリーン | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023188 | - | 1缶(10L) | 2506 ロイヤルブルー | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023197 | - | 1缶(10L) | 2606 ミディアムブラウン | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023206 | - | 1缶(10L) | 2607 ダークブラウン | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023215 | - | 1缶(10L) | 2703 チャコール | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 63023224 | - | 1缶(10L) | 2704 ダスクグレー | 新設の場合、約160/1(2回塗り)/古材の場合、約120/1(1回塗り) | 約12(20℃) | 3000mL | 新設の場合、約16/1 | | |
|
| 69515995 | - | 1缶(0.75L) | 2205 サンフラワー | 約160(新設の場合/2回塗り)/約120(古材の場合/1回塗り) | 約12/20℃ | 225mL | 約16(新設の場合) | | |
|
| 69516004 | - | 1缶(2.5L) | 2205 サンフラワー | 約160(新設の場合/2回塗り)/約120(古材の場合/1回塗り) | 約12/20℃ | 750mL | 約16(新設の場合) | | |
|
| 69516013 | - | 1缶(10L) | 2205 サンフラワー | 約160(新設の場合/2回塗り)/約120(古材の場合/1回塗り) | 約12/20℃ | 3000mL | 約16(新設の場合) | | |
|