曜日別特売
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048

 

- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048
- オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラー 63023048

オスモカラー カントリーカラープラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.75L)
色2704 ダスクグレー
内容量1缶(0.75L)注文コード63023048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
色
2704 ダスクグレー
塗布面積(m2/缶)
新設の場合、約12/1(2回塗り)/古材の場合、約9/1(1回塗り)
乾燥時間(時間)
約12(20℃)
危険物の数量
225mL
塗り面積(2回塗り)(m2/L)
新設の場合、約16/1
規格
国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品
仕上
塗りつぶし
主な用途
外装木部、外壁、ガーデン家具、木枠、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキ、ベンチ、遊具
塗布方法
新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性、防カビ、防腐、防藻性
危険物の性状
非水溶性
塗回数
新設の場合、2回/古材の場合、1回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)
古材の場合、約12/1
関連資料:(1.6MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63022969
2022-01-31
用途: 室内用羽板の塗装用
その他業種

塗料は薄くのびるのですが、2回塗りで塗りつぶしができるとのことでしたが、木目が透けて見えます。また、冬場である影響か、12時間で乾燥しません。また、専用のコテでむらなくきれいにぬれます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする