曜日別特売

AI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型

AI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマAI機能4Kチューナー内蔵液晶テレビ 75V型 - アイリスオーヤマ

番組のジャンルに自動で最適化させる機能。スポーツやニュース、映画など、最大13種類のジャンルに分けて、自動調節する。トリプルチューナーが内蔵されているので、2つの番組を同時に予約する事が可能。特番など見たい番組が複数あっても見逃すことなくお楽しみ頂けます。4Kチューナーが内蔵されているため、接続や機器設定が不要録画も1つのHDDで保存可能です。

用途オフィスの会議室、宿泊施設、飲食店など。質量(kg)29ブラック端子種別【注力端子(アンテナ端子/HDMI端子/ARC対応・HDMI端子/HDMI対応入力解像度/音声出力/LAN/USB(録画専用)/サービス用端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1/HDMI(Ver2.0標準規格)×3/HDMI2/480p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、1080p(24Hz、30Hz、60Hz)3840×2160p(24Hz、30Hz、60Hz)/3.5mmステレオイニジャック×1/光デジタル音声出力×1/LANポート(RJ45)×1/USB3.0端子×1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1673×370×1042、画面:165×928×1893スピーカー(チャンネル/音声出力)2チャンネル/10W+10W画面サイズ75V型画素数(水平×垂直)3840×2160パネル4KTVチューナー地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー対応/BSデジタル:BS100~BS999/110度CSデジタル:CS001~CS999/BS4K:001~499/110度CSデジタル4K:500~999/チューナー数(地上デジタル/BS・110度CSデジタル4K:500~999)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6300781575XUC35
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1¥17,000/税込¥18,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする