曜日別特売

軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット(引き出し)付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100内容量1台
関連資料:(2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49224456SUPC-1890U-WW128(自重含む)180090082545.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
88,200
56,190
61,809(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224465SUPC-1875U-WW128(自重含む)180075082541.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
81,100
50,986
56,085(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224474SUPC-1860U-WW128(自重含む)180060082536.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
78,500
48,851
53,736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224483SUPC-1590U-WW128(自重含む)150090082540.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
83,550
51,018
56,120(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224499SUPC-1575U-WW128(自重含む)150075082537低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
78,450
48,915
53,807(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224508SUPC-1560U-WW128(自重含む)150060082533.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
76,550
47,855
52,641(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224517SUPC-1275U-WW128(自重含む)120075082532.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
70,600
44,676
49,144(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224526SUPC-1260U-WW128(自重含む)120060082529.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
67,100
40,524
44,576(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224535SUPC-975U-WW128(自重含む)90075082528.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
66,450
40,529
44,582(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224544SUPC-960U-WW128(自重含む)90060082525.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
63,350
39,384
43,322(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
49224553SUPC-775U-WW128(自重含む)75075082525.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)ゴム75シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
65,000
40,478
44,526(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする