曜日別特売

インカヘビーラウンドスリング HRS100

インカヘビーラウンドスリング HRS100 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS100 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
全36種類を絞り込む
長さ(m)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63010588HRS-100X111.15
49,400
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010597HRS-100X1.51.51.64
67,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010606HRS-100X222.12
84,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010615HRS-100X2.52.52.61
102,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010624HRS-100X333.12
119,700
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010633HRS-100X3.53.53.6
137,300
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010649HRS-100X444.09
154,900
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010658HRS-100X4.54.54.57
172,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010667HRS-100X555.09
190,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010676HRS-100X5.55.55.57
207,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010685HRS-100X666.06
225,400
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010694HRS-100X6.56.56.54
243,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010703HRS-100X777.03
260,400
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010719HRS-100X7.57.57.51
278,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010728HRS-100X888.01
295,700
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010737HRS-100X8.58.58.49
313,300
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010746HRS-100X998.98
330,900
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010755HRS-100X9.59.59.46
348,500
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010764HRS-100X10109.95
366,100
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010773HRS-100X10.510.510.43
383,700
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010789HRS-100X111110.94
401,300
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010798HRS-100X11.511.511.43
418,800
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010807HRS-100X121211.92
436,400
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010816HRS-100X12.512.512.4
454,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010825HRS-100X131312.89
471,600
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010834HRS-100X13.513.513.37
489,200
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010843HRS-100X141413.86
506,900
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010859HRS-100X14.514.514.34
524,500
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010868HRS-100X151514.88
542,100
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010877HRS-100X161615.85
577,200
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010886HRS-100X171716.85
612,400
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010895HRS-100X181817.86
647,600
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010904HRS-100X191918.88
746,200
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010913HRS-100X202019.93
784,800
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010929HRS-100X212120.96
823,600
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010938HRS-100X222221.98
862,200
599,800
659,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする