インカヘビーラウンドスリング HRS130

インカヘビーラウンドスリング HRS130 - 大洋製器工業インカヘビーラウンドスリング HRS130 - 大洋製器工業

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63010947HRS-130X11.431
55,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010956HRS-130X1.52.051.5
76,200
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010965HRS-130X22.662
96,400
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010974HRS-130X2.53.272.5
116,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010983HRS-130X33.923
136,900
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
63010999HRS-130X3.54.533.5
157,100
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011008HRS-130X45.144
177,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011017HRS-130X4.55.764.5
197,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011026HRS-130X56.45
217,800
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011035HRS-130X5.57.015.5
237,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011044HRS-130X67.636
258,200
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011053HRS-130X6.58.246.5
278,500
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011069HRS-130X78.867
298,600
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011078HRS-130X7.59.477.5
318,900
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011087HRS-130X810.18
339,200
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011096HRS-130X8.510.718.5
359,300
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011105HRS-130X911.339
379,600
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011114HRS-130X9.511.949.5
399,800
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011123HRS-130X1012.5510
420,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011139HRS-130X10.513.1710.5
440,300
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011148HRS-130X1113.8111
460,500
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011157HRS-130X11.514.4211.5
480,700
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011166HRS-130X1215.0412
500,900
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011175HRS-130X12.515.6512.5
521,200
379,800
417,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011184HRS-130X1316.2713
541,300
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011193HRS-130X13.516.8813.5
561,600
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011209HRS-130X1417.5214
581,900
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011218HRS-130X14.518.1414.5
602,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011227HRS-130X1518.7815
622,300
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011236HRS-130X1620.0116
662,700
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011245HRS-130X1721.2717
703,200
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011254HRS-130X1822.5418
743,700
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011263HRS-130X1923.8119
856,900
599,800
659,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011279HRS-130X2025.1320
901,400
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011288HRS-130X2126.4121
946,000
649,800
714,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63011297HRS-130X2227.6922
990,400
689,800
758,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする