TP形高圧絶縁電線用支持物

TP形高圧絶縁電線用支持物 - 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物 - 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物 - 泰和電気工業
(1件のレビュー)

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度サイクル
雷インパルス耐電圧
サイズ(mm2)
種類
仕上外径(mm)
No.
R
A
B
C
D
E
F
G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63013993TPN-A-2S M6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)14TPN-A形13(アダプタ)2S6.5-------
710
619
681(税込)
当日出荷
63014018TPN-A-3S M6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)22TPN-A形14(アダプタ)3S7-------
710
619
681(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014036TPN-A-4S M6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)38TPN-A形16(アダプタ)4S8-------
710
619
681(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014054TPN-A-5S M6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)60TPN-A形18(アダプタ)5S9-------
710
619
681(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014079TPN-A M6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)-TPN-A形----------
620
589
648(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014097TP-W1-2S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)14TP-W形13(アダプタ)2S6.512840-----
1,460
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014106TP-W1-3S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)22TP-W形14(アダプタ)3S712840-----
1,460
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014115TP-W1-4S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)38TP-W形16(アダプタ)4S812840-----
1,460
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014124TP-W1-5S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)60TP-W形18(アダプタ)5S912840-----
1,460
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014133TP-W1-6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)100TP-W形21--12840-----
940
819
901(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014149TP-W2-2S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)14TP-W形13(アダプタ)2S6.511325-----
1,040
909
1,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014158TP-W2-3S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)22TP-W形14(アダプタ)3S711325-----
1,040
909
1,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014167TP-W2-4S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)38TP-W形16(アダプタ)4S811325-----
1,040
909
1,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014176TP-W2-5S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)60TP-W形18(アダプタ)5S911325-----
1,040
909
1,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014185TP-W2-6高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)100TP-W形21--11325-----
940
819
901(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014194TP-C-6S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)100TP-C形21(アダプタ)6S10.5-------
1,740
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014203TP-C-7S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)150TP-C形25(アダプタ)7S12.5-------
1,740
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014219TP-C-8S高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)200TP-C形28(アダプタ)8S14-------
1,740
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014228TP-C-9高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)250TP-C形30---------
1,540
1,398
1,538(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014237TP-L--KIP:8~150----112205933806048
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
63014009TPN-A-2S M8高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)14TPN-A形13(アダプタ)2S6.5-------
570
取扱い終了
返品不可
63014027TPN-A-3S M8高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)22TPN-A形14(アダプタ)3S7-------
570
取扱い終了
返品不可
63014045TPN-A-4S M8高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)38TPN-A形16(アダプタ)4S8-------
570
取扱い終了
返品不可
63014063TPN-A-5S M8高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)60TPN-A形18(アダプタ)5S9-------
570
取扱い終了
返品不可
63014088TPN-A M8高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)-TPN-A形----------
500
取扱い終了
返品不可
63014246TP-F高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)60kV 正負各15回(異常なし)8~150/5.5~100TP-F形---100155530705039
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63014237TP-L68538078TP-LM6TP-L TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業 68538078TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63013993
2024-03-12
用途: 電気設備保安管理
渋谷電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

予備の部品として購入。
梱包がしっかりされていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする