泰和電気工業
TP形 電線分岐用碍子
仕様
●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
PP樹脂
外形寸法(mm)
70(幅)×128(高さ)
許容電流(A)
300
定格電流(A)
250
材質(ボルト)
鉄(ニッケルメッキ)
材質(ナット)
上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)
色(本体)
黒
材質(ワッシャ)
鉄(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各3回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間(異常なし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63014368
TP-B2HU
上側3本 ナット長さ:21
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014359
TP-B2
上側3本 ナット長さ:16
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください