キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄

キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨキャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄 - コクヨ

きれいに消えてなめらかに書けるキャンパスノート(用途別)に小学生に人気の可愛いアニマル柄が新登場!
学習帳らしく、動物として正しい等身と動きのある親子のイラストを採用しました。
動物ごとに色分けしているので、科目別に分けて使えます。
鉛筆の芯の汚れが残りにくく、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けるオリジナルペーパーを採用。
国語で表4側から使用するケースも考慮し、表裏に同じデザインを入れています。
ひらがな・漢字の科目シールや、背見出しシールなどが付いています。

サイズ6号(セミB5)方眼罫製本無線とじ材質中紙/上質紙(森林認証紙)、背クロス/紙クロス(ラミネート加工)寸法(縦×横)(mm)252×179紙厚(g/m2)70罫幅(mm)5(10mm実線入り)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63015043ノ-30AS10-5-11冊6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚シロクマ
220
179
197(税込)
翌々日出荷
63015059ノ-30AS10-5-21冊6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚ラッコ
220
179
197(税込)
翌々日出荷
63015068ノ-30AS10-5-31冊6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚ナマケモノ
220
179
197(税込)
翌々日出荷
63015077ノ-30AS10-5-41冊6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚パンダ
220
179
197(税込)
翌々日出荷
63015086ノ-30AS10-5-51冊6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚キツネ
220
179
197(税込)
翌々日出荷
63015095ノ-30AS10-5X41セット6号(セミB5)方眼罫5(10mm実線入り)30枚×4冊シロクマ・ラッコ・ナマケモノ・パンダ
880
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする