曜日別特売

ラタン調 テーブル&チェア

ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)ラタン調 テーブル&チェア - YAMAZEN(山善)

ラタン調の編み込みデザインのガーデンファニチャー3点セット。
樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
細部まで丁寧に編みこまれた人工ラタンは触り心地も抜群。
お庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルのおしゃれな雰囲気に。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。セット内容テーブル×1、チェア×2材質ラタン部:ポリエチレン、フレーム:金属スチール(粉体塗装)質量(kg)11.4ダークブラウンタイプ組立式耐荷重(kg)テーブル:20、チェア(一脚):80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×380、チェア:570×600×820組立時間約60分以上内容量1セット
取扱説明書:(0.5MB)
注意
取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。 下記ご注意ください。
※直射日光、または熱を避けてください。直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
※端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
※本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
※本体に乗ったり、踏み台代わりに使用しないで下さい。転倒する危険です。
※力を加えて変形しないでください。カタが付き破損の恐れがあります。
※片方の脚を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
※水平で安定する場所でご使用下さい。転倒や大ケガをする恐れがあります。
※ご使用時の温度のある所、砂地など極端に軟弱な場所での使用はお避けください。
※温度が高い炎症の場所に置かないでください。火のそばで使用した物を置かないで下さい。また、直接カッターなど使用することはやめてください。
※床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
※本品は1人用なので2人以上のご利用はお避けください。破損・転倒の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026365NTC-3(DBR)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする