京セラ
チップ TNGG
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029296
TNGG160402L-B PV710
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください