アルミフラットパイプT

アルミフラットパイプT TMEHジャパン

アルミTフラットパイプです。

定尺(m)4 強度(Nm)10mmたわみ強度:734 適合ジョイントインナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム 質量(g/m)700 外径(mm)28 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※アウタージョイントは使用できません。
※1階でのお渡しの商品になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63030093 ATF2812SP-4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする