曜日別特売

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) - モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) - モトユキ
用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63030163BSS-180-3818038201.8鉄・ステンレス
5,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする