ナリカ
試験管立て 木製
18mm試験管用の試験管立てです。
材質
木
タイプ
乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き
穴径(Φmm)
20
配列
一列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
立て数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63030809
MH-6N
235×65×82
6
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
65768134
MH-12N
-
12
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください