曜日別特売

消防標識

消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房消防標識 - つくし工房
材質塩ビ厚さ(mm)1穴タイプ4カ所(Φ4)内容量1枚
注意
※日本消防標識工業会の推奨品マークが標識右下に付きます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031229FD-56YS300150火気厳禁
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
63031238FD-56YL500250火気厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031247FD-56S150300火気厳禁
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031256FD-56L250500火気厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
63031265FD-57YS300150危険物品持込厳禁
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031274FD-57YL500250危険物品持込厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031283FD-57S150300危険物品持込厳禁
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031299FD-57L250500危険物品持込厳禁
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031308FD-55YS300150禁煙
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031317FD-55YL500250禁煙
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031326FD-55S150300禁煙
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63031335FD-55L250500禁煙
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする