曜日別特売

サポート用チェアー

サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)サポート用チェアー - LION (ライオン事務器)

拭き取りやすい背形状と耐薬品性能の張材で清掃性に優れ、オフィスや医療・福祉施設で使いやすい小回りの利くチェアーです。

張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)肘掛なし材質(脚部)スチール・粉体塗装・PP樹脂成型カバー付グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
キャスター
18種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031414No.3812PS-Wオールドブルー380~475400×375なし
61,200
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63031423No.3812PS-Wグリーン380~475400×375なし
61,200
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474209No.3811PS-Wオールドブルー470~630400×375あり
66,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474218No.3811PS-Wグリーン470~630400×375あり
66,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474227No.3811PS-Wピンク470~630400×375あり
66,300
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474236No.3811LS-Wオールドブルー470~630-あり
56,100
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474245No.3811LS-Wグリーン470~630-あり
56,100
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474254No.3811LS-Wピンク470~630-あり
56,100
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474263No.3810PS-Wオールドブルー420~530400×375あり
55,200
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474279No.3810PS-Wグリーン420~530400×375あり
55,200
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474288No.3810PS-Wピンク420~530400×375あり
55,200
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474297No.3810LS-Wオールドブルー420~530-あり
45,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474306No.3810LS-Wグリーン420~530-あり
45,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474315No.3810LS-Wピンク420~530-あり
45,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474324No.3812PS-Wピンク380~475400×375なし
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474333No.3812LS-Wオールドブルー380~475-なし
51,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474349No.3812LS-Wグリーン380~475-なし
51,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85474358No.3812LS-Wピンク380~475-なし
51,000
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする