曜日別特売

アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止

アップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコムアップルウォッチ AppleWatch フィルム SE 6 5 4 (40mm) フルカバー 耐衝撃 光沢 2枚入 指紋防止 - エレコム

端末のデザインを損なわず、液晶画面を隅から隅まで保護できます。曲面に沿った3D設計で、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]を衝撃から守り、特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルム。

セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63028779AW-20SFLAPKRG
1,660
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする