曜日別特売

キッチンスリムワゴン

キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)キッチンスリムワゴン - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

奥深いすき間を収納スペースに変える幅18cmのすき間ラック。キャスターと大きなハンドルで、前後に出し入れラクラク。こぼれ止付きの棚板は、しまうモノに合わせて高さも調節が可能。

用途キッチンのすき間を有効活用。日用品、調味料、水、食料品ストックに。すき間ワゴン スリムラック すき間ラック すきまラック 隙間収納 調味料ラック スパイスラック。仕様直線キャスター4個(ストッパー無)材質本体:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)20ホワイト形式納品:組立式耐荷重(kg)棚板5(最下段のみ15)、全体54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×485×1715組立時間約40-60分棚板調整:可動棚2枚(約3cm間隔/5段階調節)可動範囲(mm)上部棚高さ:(最上段取付時)上235/下115、(最下段取付時)上115/下235内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:135×430×365+365、下部:135×430×上185/中190/下345内容量1台
取扱説明書:(1.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029138SKSW-170(WH)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 食料品の整理

私の妻が組み立てましたが、一部ネジ穴の部分が違った場所に設定されており
差し込みボードが2枚ほど使えませんでした。

対象商品 : 63029138
2022-03-02
用途: 調味料収納
飲食業

乾物や調味料の収納に重宝していますが、引き出したときや、物を出すときに、かなりぐらつきがあります
補強してみましたが、やはりキャスター引き出し方向へのぐらつきはあります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする