曜日別特売

スリムストッカー

スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)

中が透けないスリムストッカー。幅18cmのわずかなスペースを有効活用。側面が壁タイプなので、ホコリが入りづらい仕様。システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けに便利。引き出しは抜け落ち防止ストッパー付き。本体後部にはコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。

用途キッチンのすき間を有効活用。日用品、調味料、調理器具や食料品ストックに。スリムストッカー プラスチックストッカー 隙間収納 洗面所 収納 キッチンストッカー キッチンラック ワゴン ラック。仕様抜け落ち防止ストッパー、後部簡易キャスター付材質ポリプロピレン幅(mm)180質量(kg)3.8オールホワイト高さ(mm)850奥行(mm)400段数4耐荷重(kg)天板1、引き出し【S】2、【M】3、【L】10キャスターあり引出し内寸法(mm)【S】幅127×奥行360×深さ114、【M】幅126×奥行360×深さ182、【L】:幅124×奥行358×深さ320引出し4個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029147LI-S2M1L1 WHWH
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする