仁作
スクレーパー
総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途
しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。
全長(mm)
255
刃長(mm)
125
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
グレードポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス 420J2
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031554
340
160-9652
50
25
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63031563
345
160-9655
55
38
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください