皮スキ はがす造(U刃)

皮スキ はがす造(U刃) - 仁作

削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。

用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。トラスコ品番160-9687全長(mm)230質量(g)70刃長(mm)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス 420J2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031579333
1,400
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする