曜日別特売

人工芝

人工芝 - IRIS

濃淡緑色の芝でより本物に近い、リーズナブルなリアル人工芝です。排水用通水穴で水はけが良いです。

用途工事現場の通路、屋上やベランダなどに。仕様防カビ機能付、ロングパイル仕様材質PE、PP、SBRラテックス厚さ(mm)32グリーン規格防炎適合品:無し内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63031588CT-30110207-1548100012.510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63031597CT-30120207-753310002520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63031606CT-3025207-1549200012.55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63031615CT-30210207-155020002510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする