岡田装飾金物
XGカーブレール アルミ
強度を考えた重量用レールです。
用途
工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
XG
トラスコ品番
202-6118
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
質量(kg)
1.07
色
アルミシルバー
許容荷重(kg)
80kg
質量(g)
1070
表面処理
アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-8361-35
レール長さ(mm)
800×800×500R
カーブ半径(mm)
500
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031624
29L02-AS
¥
12,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
XGレール
参考になった