曜日別特売

XGレール アルミ

XGレール アルミ - 岡田装飾金物XGレール アルミ - 岡田装飾金物

強度を考えた重量用レールです。

用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XG材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げアルミシルバー許容荷重(kg)80kg表面処理アルマイト仕上げ内容量1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303163329L20-AS202-61211.552000
8,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6303165829L40-AS202-61203.14000
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6303164929L30-AS202-61192.323000
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

XGレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする