D30レール アルミ

D30レール アルミ - 岡田装飾金物

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。表面処理ホワイト電着塗装仕上げホワイト耐荷重(kg)30適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ許容荷重(kg)30kg内容量1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303167612L20WH0.71
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6303168512L30WH1.07
7,500
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6303169412L40WH1.43
10,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

D30レール
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする