岡田装飾金物
D40カーブレール アルミ
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D40
トラスコ品番
202-6122
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
777
耐荷重(kg)
50
表面処理
ホワイト電着塗装仕上げ
アズワン品番
64-8342-28
レール長さ(mm)
800×800×500R
カーブ半径(mm)
500
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031703
15L02WH
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
D40レール
参考になった