岡田装飾金物
D40レール アルミ
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
表面処理
ホワイト電着塗装仕上げ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
許容荷重(kg)
50kg
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
内容量
1本
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031719
15L20WH
1.26
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63031728
15L30WH
1.88
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63031737
15L40WH
2.51
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
D40レール
参考になった