岡田装飾金物
D30天井Sブラケット
天井面が平らな場合に使用します。
用途
レールを天井面に取り付ける際に使用。
適合
D30
トラスコ品番
202-6137
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
34
アズワン品番
64-8336-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031764
12T51WH
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください