岡田装飾金物
D30・TOPカバー
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途
レールの連結に使用
適合
D30
トラスコ品番
202-6133
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
62
アズワン品番
64-8336-15
内容量
1個
注意
※ジョイントと併用して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031773
12T65WH
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください