岡田装飾金物
D40キャップストップ
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D40
トラスコ品番
202-6134
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
42
アズワン品番
64-8342-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031789
15T31WH
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください