曜日別特売

D40Sブラケット

D40Sブラケット - 岡田装飾金物D40Sブラケット - 岡田装飾金物

壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。

用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303179815T41WH
750
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする