岡田装飾金物
D40・TOPカバー
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途
レールの連結に使用
適合
D40
トラスコ品番
202-6135
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
77
アズワン品番
64-8342-68
内容量
1個
注意
※ジョイントと併用して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031816
15T65WH
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください