曜日別特売

XGランナー

XGランナー - 岡田装飾金物

ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。

用途Sカンを使用する際に。トラスコ品番202-6139材質/仕上スチール許容荷重(kg)50kg質量(g)96アズワン品番64-8361-39最大荷重(kg)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6303182529T26
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする