岡田装飾金物
XG間仕切用ランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
適合
XG
トラスコ品番
202-6143
材質/仕上
スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
104
アズワン品番
64-8361-41
内容量
1個
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031843
29T28
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった