岡田装飾金物
XGキャップストップ
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
XG
トラスコ品番
202-6148
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
95
アズワン品番
64-8361-42
内容量
1個
注意
※レールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63031859
29T31
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください